Beli Lampu Sorot Standing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- CMOS Lampu Emergencyatribut:
- Dimensions (mm): 280x100x285
- Power Source: DC
- Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
- Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
- Bulb Type: Bulb 6w
- Battery Count: 1
- Battery Recharge Duration: 20-30 hours
- Bulb Count: 2
- Panasonic Lampu Emergencyatribut:
- Lumens (lm): 2x400
- Power (W): 2x6
- Maximum Usage: 8.5 hours
- Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
- Without Remote: Yes
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- KRISBOW Ladder Step Heavy Duty (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Tangga Lipat MultifungsiDeskripsi:Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 29
- Thickness (mm): 1.2
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- KOBE RED LINE COB LED Single Head Work LightDeskripsi:120° beam angle, Lifespan of 30.000 hours, 20w COB LED (200w halogen equivalent).- Tripod hight adjustment Range 0.83 to 1.83m - Power Source Mains - Bulb Type COB LED - Number of Pieces 2 - Maximum Wattage 20W.atribut:
- Tripod Hight Adjustment Range: 0.83 to 1.83m
- Power Source: Mains
- Bulb Type: COB LED
- Number of Pieces: 2
- Overall Height: 83mm
- Head Type: Single
- Cable Length: 1.5m
- Case Material: Aluminium Die-cast Alloy
- IP Rating: IP65
- Includes: Single Light Unit, Telescopic Folding Tripod
- Light Type: Single Head Worklight
- Maximum Wattage (W): 20W
- Overall Depth: 67mm
- Overall Width: 67mm
- Product Number: KSW020
- Voltage: 240V
- KOBE RED LINE COB LED Twin Head Work LightDeskripsi:120 degrees beam angle. Lifespan of 30.000 hours. 20w COB LED (200w halogen equivalent).- Tripod hight adjustment Range 0.83 to 1.83m - Power Source Mains - Bulb Type COB LED - Number of Pieces 3 - Maximum Wattage 20W.atribut:
- Tripod Hight Adjustment Range: 0.83 to 1.83m
- Power Source: Mains
- Bulb Type: COB LED
- Number of Pieces: 3
- Overall Height: 88mm
- Head Type: Twin
- Cable Length: 1.5m
- Case Material: Aluminium Die-cast Alloy
- IP Rating: IP65
- Includes: Telescopic Folding Tripod, Two Light units
- Light Type: Twin Head Worklight
- Maximum Wattage (W): 20W
- Overall Depth: 83mm
- Overall Width: 83mm
- Product Number: KTW020
- Voltage: 240V
- LIVEO Ladder Extension (Tangga Ekstensi)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
Daftar Harga Lampu Sorot Standing Terbaru March 2026
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp44.900 |
| CMOS Lampu Emergency | Rp729.900 |
| Panasonic Lampu Emergency | Rp1.199.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
| Camelion Senter LED | Rp29.900 |
| Sunrei Work Light | Rp339.900 |
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
| GENTOS Headlight | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102121979-1.jpg)
/P102599912-3.jpg)


/oyP103564898-1.jpg)





/m1P103951793-5.jpg)






/P101003264-1.jpg)